金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ

金属間軽摩耗及び土砂摩耗用・CO2フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。
CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。
スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。

用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接仕様溶接のまま硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51使用条件予熱パス間150℃ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
注意
※低合金鋼・中高炭素鋼に肉盛する場合、150℃以上の余熱を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59559632FCH-3501.2水平すみ肉:150~300、下向:150~300
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
59559648FCH-3501.6水平すみ肉:250~400、下向:250~400
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする