曜日別特売

郵便受箱(郵便ポスト)

郵便受箱(郵便ポスト) - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト) - NASTA(ナスタ)
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59559772KS-MB35S-L-S300×386×171静音大型ダイヤル錠
24,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
59559788KS-MB35S-LK-S300×386×171可変ダイヤル錠
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする