曜日別特売

郵便受箱(郵便ポスト)縦型

郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)縦型 - NASTA(ナスタ)
材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装内容量1台
注意
※ラッチ錠は市販品南京錠を使用してください。
※郵便物取り出しの再、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
投函タイプ
錠前
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
タイプ
投函タイプ
種別
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59560104KS-MB3002PU-2LT-S200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸静音大型ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560113KS-MB3002PU-2LT-BK200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸静音大型ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
59560122KS-MB3002PU-2LT-W200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸静音大型ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
59560138KS-MB3002PU-2LKT-S200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸可変ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560147KS-MB3002PU-2LKT-BK200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸可変ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560156KS-MB3002PU-2LKT-W200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸可変ダイヤル錠
25,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560165KS-MB3002PU-2RT-S200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸ラッチ錠
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560174KS-MB3002PU-2RT-BK200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸ラッチ錠
25,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560183KS-MB3002PU-2RT-W200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸ラッチ錠
25,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560192KS-MB3002PU-2CT-S200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸シリンダー錠
25,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560208KS-MB3002PU-2CT-BK200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸シリンダー錠
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560217KS-MB3002PU-2CT-W200×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し2戸シリンダー錠
25,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560226KS-MB3002PU-3LT-S300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸静音大型ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59560235KS-MB3002PU-3LT-BK300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸静音大型ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
59560244KS-MB3002PU-3LT-W300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸静音大型ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560253KS-MB3002PU-3LKT-S300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸可変ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
59560262KS-MB3002PU-3LKT-BK300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸可変ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560278KS-MB3002PU-3LKT-W300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸可変ダイヤル錠
38,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560287KS-MB3002PU-3RT-S300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸ラッチ錠
38,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560296KS-MB3002PU-3RT-BK300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸ラッチ錠
38,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560305KS-MB3002PU-3RT-W300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸ラッチ錠
38,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560314KS-MB3002PU-3CT-S300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸シリンダー錠
38,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560323KS-MB3002PU-3CT-BK300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸シリンダー錠
38,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560332KS-MB3002PU-3CT-W300×360×317.3ポスト前入前出/屋内前入れ前出し3戸シリンダー錠
38,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560348KS-MB3102PU-2LT-S200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸静音大型ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560357KS-MB3102PU-2LT-BK200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸静音大型ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560366KS-MB3102PU-2LT-W200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸静音大型ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560375KS-MB3102PU-2LKT-S200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸可変ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560384KS-MB3102PU-2LKT-BK200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸可変ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560393KS-MB3102PU-2LKT-W200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸可変ダイヤル錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560402KS-MB3102PU-2RT-S200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸ラッチ錠
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560418KS-MB3102PU-2RT-BK200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸ラッチ錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560427KS-MB3102PU-2RT-W200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸ラッチ錠
30,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560436KS-MB3102PU-2CT-S200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸シリンダー錠
30,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560445KS-MB3102PU-2CT-BK200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸シリンダー錠
30,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560454KS-MB3102PU-2CT-W200×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し2戸シリンダー錠
30,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560463KS-MB3102PU-3LT-S300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸静音大型ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560472KS-MB3102PU-3LT-BK300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸静音大型ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560488KS-MB3102PU-3LT-W300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸静音大型ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560497KS-MB3102PU-3LKT-S300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸可変ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560506KS-MB3102PU-3LKT-BK300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸可変ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560515KS-MB3102PU-3LKT-W300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸可変ダイヤル錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560524KS-MB3102PU-3RT-S300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸ラッチ錠
45,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59560533KS-MB3102PU-3RT-BK300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸ラッチ錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560542KS-MB3102PU-3RT-W300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸ラッチ錠
45,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
59560558KS-MB3102PU-3CT-S300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸シリンダー錠
45,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560567KS-MB3102PU-3CT-BK300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸シリンダー錠
45,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
59560576KS-MB3102PU-3CT-W300×360×317.3ポスト前入後出/屋内前入れ後出し3戸シリンダー錠
45,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする