日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス用被覆アーク溶接棒
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
用途
石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接
棒長(mm)
350
伸び(%)
37
引張強度(MPa)
590
色
棒端色:黒
内容量
1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥させて下さい。
※開先内の油脂、ゴミなどの汚れがあれば完全に除去してください。
※過度のウェービングは溶接欠陥の原因になりますので、ウェービング幅は棒径の約2.5倍以内に留めてください。
※アークの長さは出来るだけ短く保ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59559727
S-309R
下向/70~125、立向・上向/65~105
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
59559736
S-309R
下向/100~160、立向・上向/85~135
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください