新たに進化を遂げた日本製LEDヘッドライト従来製品から明るさ・配光・放熱性などを向上し、新機能「アシストハイビーム」を搭載。
車検対応の配光設計ノイズ対策採用視認性の高い白色光は路面や側道の障害物を見やすくし、広く明るい視野で夜間運転の安全をサポート。
新機能アシストハイビーム搭載でハイビーム時に生じる手前の死角をカバー。
本製品の冷却機構はヒートシンクを採用しており、従来製品よりフィン枚数を増やしたことで放熱性が向上。
ファンレスタイプのため故障原因となりやすい塵埃をしっかりカット消費電力はハロゲンの約1/2。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59564128 | SRH4A060 | 72712588 | SLRZH4A060 | ![]() | LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用 | SPHERELIGHT(スフィアライト) | 1セット | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
近目はノーマルの球に比べてかなり明るくなりました、しかし遠目は少し焦点が合ってない為か明るさが欲しいと思いました。
HIDが突然点かなくなり大変困惑しましたので、
今度はLEDにしよう、それも信頼のおける国産で、と
探していたところ、このライジング2に出会い早速購入しました。
取付けはHIDに比べ至って簡単にできました。
明るさもHIDと比較しても遜色なく、むしろ明るいくらいで、
影の部分も少なく、大変見やすくなりました。
スズキのエブリイ用に購入しました。交換作業はある程度下調べしていたし、取説に分かりやすく記載されていたので、自分で交換しようと思いましたが、丁度1ヶ月点検があったためディーラーで一緒に交換作業しました。ライトハウジングのほかにバンパーも取り外して行いました。取付はいたって簡単で、コントローラBOXも小さいためスペースの問題もありませんでした。そして、1番気になるLEDヘッドライトの明るさは、4500kの4800lmということもありlowで他の純正HIDより明るく感じ、hiはアシストビームが加わり照射範囲が広くなるもののlowに比べれば明るさは物足りない感じです。lowは3チップ、hiは基本2チップなので3チップになればと思います。
雑音も出ませんし、取り付けも簡単で、圧倒的な明るさには驚きました。今回6000(K)しか扱っていなかったのでこの商品を取り付けたのですが、光度計の実測では4500(K)のほうが高い値が出るそうなので、再度の取り扱いを希望します。(時代の流行りでケルビン値が高い方が売れるのでしょうか)
HIDが壊れたので、今度は低消費電力かつ、即発光する特製を持つLEDにしようと思い購入に至りました。電圧計の電圧低下もなく瞬間点灯するので燃費の向上や、トンネルに入る時などの際のタイムラグのないフル発光が気に入りました。取り付けもハロゲンライトの交換と同様に簡単に出来るのが良かったです。あと4500ケルビンを選んだのですが、少し黄色く見えるのかと思いきや、普通に白色光でした。