曜日別特売

ビギナー短柄レンガ鏝

ビギナー短柄レンガ鏝 - 宮谷製作所ビギナー短柄レンガ鏝 - 宮谷製作所ビギナー短柄レンガ鏝 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

短い柄のレンガ鏝です。バケツなどから材料をすくう時に柄が当たりにくくなっているので底まですくいやすくなっています。

材質鉄、木柄全長(mm)290質量(g)280横幅(mm)150丈(mm)165内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634873BTR2
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634873
2026-03-19
用途: 欠損部のモルタル補修
建設業・工事業

説明にもある様に柄の部分が短いため使い易いです
大きさにもよりますが練りバケツの底の部分まで綺麗に材料がすくえます 板と持ち手の溶接部分もしっかりしてるので長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする