曜日別特売

ミニ2レンガ鏝

ミニ2レンガ鏝 - 宮谷製作所ミニ2レンガ鏝 - 宮谷製作所ミニ2レンガ鏝 - 宮谷製作所
(3件のレビュー)

小さくて柄部も短いためバケツやペール缶などの端から材料を掻き出すのに最適です。小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。

材質鉄、木柄全長(mm)220質量(g)160横幅(mm)92丈(mm)96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634898TSK
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59634898
2024-01-01
用途: 建築工事
建設業・工事業

試しに1つ購入したのですが、混ぜる時も手首が疲れず使い勝手がとてもいいです。今はこればかり使用しています。
社員が気に入って、新たに2個購入しました。

対象商品 : 59634898
2017-07-12
用途: 手直しのとき
建設業・工事業

ちょっとした作業のとき 使える少量の材料を使う時など。

1が参考にしています
2022-01-05
用途: いろいろな作業で
建設業・工事業

耐火材をバケツからだす時に先端が丸くなってるからだしやすいのでは?と思い買いましたが、以外に小さかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする