日本紐釦貿易
ゴム紐ストラップ
紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。
材質
ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄
リング外径(Φmm)
10
ひも長(mm)
43
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59679348
KD170
1袋(5個)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
59679357
KD170-100
1袋(100個)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください