曜日別特売

愛眼ソーセット

愛眼ソーセット - ソマックス

誰でもできる鋸のアサリ取り器です。
刃の圧着ピストン及び要部はNC鋼を使用し、本体は赤外線塗装により入念に仕上げています。
No.250ソーセットを更に改良し、刃のアタリ面がレンズにより約2倍に拡大され、作業が能率的です。
本工鋸の刃数25mmあたり4~12山、厚み最高1.6mmまでに使用可能です。

用途鋸のアサリ取り。材質本体:亜鉛系ダイカスト製、ピストン:NC鋼全長(mm)180質量(g)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59705896フツウメ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする