フツウメ 愛眼ソーセット ソマックス 59705896

愛眼ソーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード59705896品番フツウメ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誰でもできる鋸のアサリ取り器です。
刃の圧着ピストン及び要部はNC鋼を使用し、本体は赤外線塗装により入念に仕上げています。
No.250ソーセットを更に改良し、刃のアタリ面がレンズにより約2倍に拡大され、作業が能率的です。
本工鋸の刃数25mmあたり4~12山、厚み最高1.6mmまでに使用可能です。

用途鋸のアサリ取り。材質本体:亜鉛系ダイカスト製、ピストン:NC鋼全長(mm)180質量(g)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする