曜日別特売

テストインジケータ用 替測定子

テストインジケータ用 替測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子 - Mitutoyo(ミツトヨ)
(3件のレビュー)
寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※測定子は必ず各機種専用のものをご使用ください。
テストインジケータはてこ式ダイヤルゲージのため長さの異なる測定子は、ご使用頂けません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
有効長(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8690701221CZA209TI-112H、112HL、112HR、152H、412H、512H、212H、713H、612H、111HX、111HRX11.211.2
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8690700321CZA201TI-113H、113HL、113HR、413H、513H、213H、613H、113HX、113HLX、413HX、513HX、213HX、313HX、113HRX、TIY-17GH17.417.4
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8690702121CZA210TI-133H、133HR、433H、153H、133HX、233HX、433HX、153HX、133HRX、333HX18.718.7
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8690703721CZA211TI-123H、123HR、623H、123HX、123HRX4141.0
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8690704621CZA212TI-111H、TI-111HR9.49.4
2,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 加工品の芯だし

先端がルビーになっており、磁気が発生が無く、キリコなどが付着せずに良いです。

対象商品 : 86907003
2021-10-04
用途: 製品の垂直、平行出し

この測定端子に変えると、製品にキズが付きにくいので仕上がり面が良い。

対象商品 : 86907037
2017-06-04
用途: 補修部品として使用

たまーに、使っているうちに先端のルビーがなくなってしまうことがあります。ご愛敬なんでしょうね。測定子だけ交換できるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする