小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) - 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) - 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) - 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) - 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) - 日東工器

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59738245DLV30A12L-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.001200レバースタート
77,600
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
59738263DLV30A06L-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.00650レバースタート
80,800
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
59738412DLV30A20P-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.002000プッシュスタート
80,800
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
59738428DLV30A12P-SPC(適合)3/コネクタ付0.40~1.60/1.20~3.001200プッシュスタート
91,800
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
59738437DLV30A20P-SPC(適合)3/コネクタ付0.40~1.60/1.20~3.002000プッシュスタート
93,600
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
59738446DLV30A20L-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.002000レバースタート
80,800
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
59738254DLV30A06P-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.00650プッシュスタート
70,300
取扱い終了
代替品有
59738403DLV30A12P-AA-(低トルク用スプリング/付属品)0.40~1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20~3.001200プッシュスタート
67,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59738254DLV30A06P-AA39323823DLV30A06P-AAJDLV30A06P-AA デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 39323823デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
59738403DLV30A12P-AA18862568DLV30A12P-AAJDLV30A12P-AA 電動ドライバー 日東工器 18862568電動ドライバー日東工器1本
69,980
欠品中
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする