曜日別特売

ねじ締めカウンター専用ドライバ

ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ - 日東工器
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
付属品
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59738272DLV30A06P-SPC0.40~1.60/1.20~3.00ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個0.7650(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
93,600
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
返品不可
59738288DLV30A06L-SPC0.40~1.60/1.20~3.00ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個0.7650(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
93,600
88,980
97,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
59738297DLV70A06P-SPC3.80~7.00ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)650(小ねじ)5.0~8.0、(タッピングねじ)4.5~6.0
147,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
59738306DLV70A06L-SPC3.80~7.00ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)650(小ねじ)5.0~8.0、(タッピングねじ)4.5~6.0
147,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
59738315DLV45A12P-SPC2.00~4.50ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)1200(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0
123,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
59738324DLV45A12L-SPC2.00~4.50ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)1200(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0
123,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
59738333DLV45A06P-SPC2.00~4.50ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)650(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0
123,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
59738342DLV45A06L-SPC2.00~4.50ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個0.87(ピストルグリップ付)650(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0
123,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
59738455DLV30A12L-SPC0.40~1.60/1.20~3.00ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個0.71200(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
91,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
59738464DLV30A20L-SPC0.40~1.60/1.20~3.00ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個0.72000(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
93,600
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする