液晶サイズ2.7インチカメラ仕様200万画素HD、対角130°/水平100°/垂直80°、FHD:1920×1080/HD:1280×720記録媒体8~32GBのmicroSD/SDHCカード(クラス6以上)付属品専用シガー電源アダプター、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ×5、microSDカード(8GB/クラス10、取扱説明書兼保証書質量(g)約72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×35×62センサー3軸Gセンサー対応WDR/GPS消費電流(mA)(最大)500/5Vインターフェース2.7インチ液晶ディスプレイヒューズ(シガーアダプター)ガラス管ヒューズ(5mm×20mm):1A記録ファイル形式動画:MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画:JPG(3/2/1.2/M、VGA)録画時間常時録画モード(1/2/3分)、イベント録画モード:常時録画モードに連動、エンジンON/OFFに連動画素数200万画素デジタルズーム1~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵入力電源(V)DC12/24に対応動作温度範囲(℃)-10~60内容量1個