曜日別特売

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) - 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) - 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) - 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) - 重松製作所
(23件のレビュー)

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。

適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV内容量1個
注意
※フィルター・吸収缶は別売です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59741316TW02SS
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59741325TW02SM
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
59741334TW02SL
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防毒マスク TW02S
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59741334
2025-06-11
用途: 製造作業

それまで10年以上、同社のGM78Sなどのシリーズを使用していて、そこから今回移行しましたので、GM78Sとの比較になります。
まず、顔に固定のヒモがかなり細くなっています。最初は不安でしたが、素材はこちらの方が良くて、世代の違いを感じます。
本体にはいつも使用開始日油性マジックで記載しておくのですが、前のGM78Sは普通に書けましたが、こっちは油性マジックを弾くような感じで上手く書けず、やはり素材の違いを感じます。たぶん汚れにくい!?
装着後ですが、シングルのGM78Sの方が圧倒的にコンパクトな身軽感がありますが、意外にこっちの方がダブル缶なのに軽く感じました。ただ当たり前ですが頬下の風の通りが悪いので体温を感じますね。
総合的には軽さを感じて、作業はしやすいですね。これは意外でした。
初日で気になった点が一つ。これは前のGM78Sとかでも同様の問題ですが、作業で袋入りの資材やペール缶入りの製品を運んだりするのに、いろんな向き顔を動かすのですが、その時の水滴(たぶん自分の息の結露)が一滴二滴垂れる時が1日のうちに一回切りあるんですよね。製品を持ち上げようと下を向いたタイミングで気づくので、本当は直立時にも気づかずに垂れていることがあるかもしれません。これ規則性がないのでほんと困る。まあマスクを装着したまま真下に製品がある時に下を向くなって決めて対策しています。
基本的に良い製品な気がします。使っていて気になったり何かあたったら書きます。

2025-04-29
用途: 塗装(下地処理・エアガン)
教育・研究機関

個人での使用ですので、当然なんの問題もありません。
使い捨てマスクとは比べ物にならないくらい呼吸が楽です。
取説にあるように、吸気口箇所を手で塞ぐと密着しているのが確認できました。
排気は下向きのほうが、眼鏡が曇ったりしなくていいと思います。

2025-06-26
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

スーパーカブの全塗装を車庫内で行うために購入しました。
圧迫感や息苦しさはありませんでした。
なかなか良い商品です。

対象商品 : 59741334
2024-04-03
用途: 石綿除去作業
電気・ガス・熱供給・水道業

Lサイズで丁度いいフィット感でした。使いやすいです。

2023-06-30
用途: キャスト原型研磨時
株式会社ロータス製造業

Mサイズが窮屈でしたので、Lサイズを追加発注して正解。
一般男性は、Lサイズの方が良いですね。
口周りが楽になりました。

2が参考にしています
2023-06-09
用途: キャスト研磨
株式会社ロータス製造業

フィルタX2を装着、とても呼吸が楽で、
着け心地も良いです。
使い捨て防塵マスクの時は、鼻の粘膜を痛め、くしゃみ鼻水が止まらなくなったので、比較後、レビューします

対象商品 : 59741325
2020-11-21
用途: 農作業
農・林・水産業

2wayタイプは初めて使ったが、一つのより呼吸がかなり楽になった。重さも気にならないし農薬散布に最適。

2が参考にしています
対象商品 : 59741325
2021-05-04
用途: 溶接
その他業種

溶接時の粉塵防止に購入した。自動遮光面を使用する場合は、干渉する可能性がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする