曜日別特売

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 - 光陽産業フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法E(mm)F22寸法B(mm)80色(つまみ部)ベージュ内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
配管
流量(kL/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59747765G334UC5-1097.558.685.510A2.3
6,830
5,398
5,938(税込)
当日出荷
59747774G334UC5-159959.986.815A2.4
6,960
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
59747862G334U5-1097.558.685.510A2.3
6,830
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
59747878G334U5-159959.986.815A2.4
6,960
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする