曜日別特売

Hi-CRデラックスエコ JIS安全色

Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 - ニッぺ(日本ペイント)

JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。

用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
注意
※塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59762937HCE40740X1缶(4kg)JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762946HCE41260X1缶(4kg)JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762955HCE42280V1缶(4kg)JIS安全色 注意の黄(J22-80V)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762964HCR44940T1缶(4kg)JIS安全色 安全の緑(J49-40T)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762973HCE47240T1缶(4kg)JIS安全色 指示の青(J72-40T)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762982HCE49240V1缶(4kg)JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59762998HCE160740X1缶(16kg)JIS安全色 禁止・停止の赤(J07-40X)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763007HCE161260X1缶(16kg)JIS安全色 保安施設の黄赤(J12-60X)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763016HCE162280V1缶(16kg)JIS安全色 注意の黄(J22-80V)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763025HCR164940T1缶(16kg)JIS安全色 安全の緑(J49-40T)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763034HCE167240T1缶(16kg)JIS安全色 指示の青(J72-40T)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763043HCE169240V1缶(16kg)JIS安全色 放射能の紫(J92-40V)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする