曜日別特売

Hi-CRデラックスエコ JIS配管色

Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS配管色 - ニッぺ(日本ペイント)

JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。

用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
注意
※塗料用シンナーをご使用ください。引火性の液体です。有機溶剤中毒の恐れがあります。健康に有害な物質を含有しています。
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59763192HCE40730L1缶(4kg)JIS配管色 蒸気(J07-30L)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763208HCE41270L1缶(4kg)JIS配管色 電気(J12-70L)
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763217HCE41750L1缶(4kg)JIS配管色 油(J17-50L)
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763226HCE42280L1缶(4kg)JIS配管色 ガス(J22-80L)
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763235HCE47250P1缶(4kg)JIS配管色 水(J72-50P)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763244HCE48250H1缶(4kg)JIS配管色 酸・アルカリ(J82-50H)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763253HCE4N951缶(4kg)JIS配管色 空気(JN-95)
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763262HCE40730L1缶(16kg)JIS配管色 蒸気(J07-30L)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763278HCE41270L1缶(16kg)JIS配管色 電気(J12-70L)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763287HCE41750L1缶(16kg)JIS配管色 油(J17-50L)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763296HCE42280L1缶(16kg)JIS配管色 ガス(J22-80L)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763305HCE47250P1缶(16kg)JIS配管色 水(J72-50P)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763314HCE48250H1缶(16kg)JIS配管色 酸・アルカリ(J82-50H)
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59763323HCE4N951缶(16kg)JIS配管色 空気(JN-95)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする