曜日別特売

ジョイントプーラー39mm

ジョイントプーラー39mm - KOTO

タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!

適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81内容量1個
注意
※ネジ部には必ずグリース等を塗布してご使用ください。
※本製品は消耗品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59769194TPR-39N
49,620
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする