曜日別特売

デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)

ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク

グリーン購入法適合仕様袖引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様/中央引出し:ラッチ機能付付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59786222YDH-M167SLS-D-PWW57.9天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1600×700×720114164-8105-77
144,100
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786238YDH-M147SLS-D-PWW54.9天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1400×700×72094164-8105-78
137,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786247YDH-M127SLS-D-PWW50.5天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1200×700×72074164-8105-79
119,500
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786256YDH-M117SLS-D-PWW49天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1100×700×72064164-8105-80
117,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786265YDH-M107SLS-D-PWW47.5天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト1000×700×72054164-8105-81
115,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786317YDH-M167SLS-D-MW57.9天板:木目/本体:ホワイト1600×700×720114164-8105-68
144,100
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786326YDH-M147SLS-D-MW54.9天板:木目/本体:ホワイト1400×700×72094164-8105-69
137,000
95,980
105,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786335YDH-M127SLS-D-MW50.5天板:木目/本体:ホワイト1200×700×72074164-8105-70
119,500
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786344YDH-M117SLS-D-MW49天板:木目/本体:ホワイト1100×700×72064164-8105-71
117,900
84,980
93,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59786353YDH-M107SLS-D-MW47.5天板:木目/本体:ホワイト1000×700×72054164-8105-72
115,300
79,980
87,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする