曜日別特売

デスク

デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)デスク - LION (ライオン事務器)
グリーン購入法適合付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個材質天板:木製・メラミン化粧板・ポリオレフィン系樹脂エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付/脚パイプ:Φ50mmスチールパイプ・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付質量(kg)33.3タイプサイドデスク取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1400×720天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※横連結金具を取り付け、デスク間に設置してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59787123YDH-M0714T-PWW天板:ピュアホワイト/本体:ホワイト64-8106-53
153,400
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59787184YDH-M0714T-MW天板:木目/本体:ホワイト64-8106-47
153,400
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする