LION (ライオン事務器)
VTRスタンド
ケーブル類を側面のダクトスペースに入れることにより、すっきり収めることができます。
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
600
幅(mm)
1200
キャスター(mm)
Φ75mmナイロン双輪キャスター(前2輪ストッパー付)
棚
スチール・粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天板や棚板にAV機器を搭載するときは、別売の固定具(セーフティファスナーサムロック)などで固定し、転倒防止の処置を必ず行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59828195
VTR-1260K
46
AV機器をスマートに見せながら収納するオープンタイプ
64-8163-15
¥
108,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59828204
VTR-1260B
55.3
機能的な扉で上手に隠して収納するボックスタイプ
64-8163-16
¥
141,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。