ダイヤル錠傘立

ダイヤル錠傘立 - LION (ライオン事務器)ダイヤル錠傘立 - LION (ライオン事務器)ダイヤル錠傘立 - LION (ライオン事務器)ダイヤル錠傘立 - LION (ライオン事務器)

カギ不要のダイヤル錠仕様。紛失の心配がありません。

材質フレーム:スチール・粉体塗装(グレー)・キャスター付、水受皿:PP樹脂、看板:塩化ビニール付属品1台につき、マスターキー1本内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ダイヤル錠の記載の数字は品番:DUS-36は1~36、品番:DUS-48は1~48になります。
※複数台をご注文の際、ダイヤル錠の記載の数字の連番設定はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59870868DUS-361027×508×13352450036本立64-8221-09
368,100
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
59870877DUS-481354×508×13552850048本立64-8221-10
455,600
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする