LION (ライオン事務器)
コンセント
仕様
定格:15A・125V・1500Wまで、電源コード:3m
タイプ
コンセント数:2P接地型2個
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント個数
2P接地型2個
電源コード(m)
3
アズワン品番
64-8110-86
内容量
1台
注意
※コードホールに取り付けて使用します。※接地極のないコンセントには、コンセントアダプターWH2891Pをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59889208
LT-AC2
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください