曜日別特売

フロアパーティションポール

フロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマフロアパーティションポール - シロクマ

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。

用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適スタッキング対応フック回転式内容量1本
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。
全25種類を絞り込む
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
仕上
ベース径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(Φ×高さH)(mm)
仕上
ベース径(Φmm)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59835518FPP-0201真鍮+ステンレス32×885クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,900
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835545FPP-0201真鍮+ステンレス32×885クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835606FPP-0103真鍮+ステンレス32×865クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835624FPP-0203真鍮+ステンレス32×865クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835658FPP-0204真鍮+ステンレス32×885クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835694FPP-0218真鍮+ステンレス32×845クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
35,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835737FPP-0219真鍮+ステンレス32×845クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
34,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835798FPP-0205真鍮+ステンレス32×855クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
36,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835816FPP-0205真鍮+ステンレス32×855クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
36,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835852FPP-0206真鍮+ステンレス32×875クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
37,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835904FPP-0207真鍮+ステンレス32×830クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
36,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835938FPP-0208真鍮+ステンレス32×895クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
39,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59835974FPP-0209真鍮+ステンレス32×875クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
38,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836044FPP-0210真鍮+ステンレス32×865クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
37,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836062FPP-0210真鍮+ステンレス32×865クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン300丸型・スタッキング仕様(B02)
37,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836105FPP-0404真鍮+ステンレス32×885クローム/ヘアーライン、ベース部:ヘアーライン280×280四角型・スタッキング仕様(B04)
38,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836148FPP-0408真鍮+ステンレス32×895クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン280×280四角型・スタッキング仕様(B04)
39,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836202FPP-0407真鍮+ステンレス32×830クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン280×280四角型・スタッキング仕様(B04)
36,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59836245FPP-0410真鍮+ステンレス32×865クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン280×280四角型・スタッキング仕様(B04)
36,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837085FPP-0260真鍮+スチール32×895クローム/シルバー、ベース部:シルバー300丸型・スタッキング仕様(B02)
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837128FPP-0261真鍮+スチール32×895クローム/シルバー、ベース部:シルバー300丸型・スタッキング仕様(B02)
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837164FPP-0262真鍮+スチール32×865クローム/シルバー、ベース部:シルバー300丸型・スタッキング仕様(B02)
22,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837207FPP-0263真鍮+スチール32×875クローム/シルバー、ベース部:シルバー300丸型・スタッキング仕様(B02)
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837252FPP-0264真鍮+スチール32×855クローム/シルバー、ベース部:シルバー300丸型・スタッキング仕様(B02)
21,900
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59837295FPP-0465真鍮+スチール32×820クローム/シルバー、ベース部:シルバー280×280四角型・スタッキング仕様(B04)
20,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする