曜日別特売

ヘルメット用ステッカー

ヘルメット用ステッカー - 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー - 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー - 日本緑十字社
(3件のレビュー)

従来のステッカーよりシワが入りにくくキレイに貼ることができます。

取付方式ステッカー材質耐候エンビシート仕様裏面離けい紙付寸法(mm)120角十字質量(g)2.5日本緑十字社品番233132内容量1組(5枚)
注意
※反射ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100562HL-132
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27100562
2021-09-14
用途: 安全
建設業・工事業

今回、頼んだのですが開けてビックリイメージと違いました。
もう少し小さい方が良いと思います。

対象商品 : 27100562
2019-05-05
用途: ヘルメットに使用しました。
建設業・工事業

あまりシワにならなくて良いと思います。
もう少し、鮮やかな色だと良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27100562
2018-07-28
用途: ヘルメット用

球体に貼り付けるシールなので、これを選びました。
これから貼り付けしますが、素材は柔軟性があり大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする