空研
MRS-35マジックパッド
(1件のレビュー)
用途
サンディング用マジックペーパー張付け用、MRS-35専用
トラスコ品番
828-3602
適合機種
MRS-35
材質
ウレタン樹脂
寸法(mm)
70
全長(mm)
70
質量(g)
30
タイプ
マジック仕様
パッド径(Φmm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902228
Z29330101
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください