空研
ブルーパッド 穴あき ノリタイプ
(1件のレビュー)
用途
サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用
トラスコ品番
828-3596
適合機種
DAM-055SA・KDM-055SA
材質
発泡ウレタン、ウレタン樹脂
寸法(mm)
125
全長(mm)
123
色
ブルー
質量(g)
104
タイプ
のり付きタイプ穴あり
パッド径(Φmm)
123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902237
Z3030552A
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください