空研
5インチブルーパッドマジック用穴あき
用途
サンディング用マジックペーパー張付け用
トラスコ品番
828-7046
適合機種
DAM-055SB・KDM-055SB
材質
ベルクロ
寸法(mm)
125
質量(g)
106
タイプ
マジックタイプ穴あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902246
Z3030552B
¥
5,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください