曜日別特売

5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード

5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード - 空研
(2件のレビュー)

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。

用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902264Z3030561BH
5,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59902264
2024-06-23
用途: 塗装作業時
株式会社恒川工業

塗装膜を薄く研ぎ出し塗膜の凸凹を平たんにする作業で大活躍しています。後工程でバフ研磨し艶を出し。高級感を作り出します

対象商品 : 59902264
2021-10-13
用途: サンダーのメンテナンス

純正は バランスがいいですね 趣味で使うなら社外パットでもよいですが 余裕があるならパット
定期交換した方が 体の負担が変わります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする