曜日別特売

5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード

5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード - 空研5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード - 空研
用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3598適合機種DAC-056SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902273Z3030562AH
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする