グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

グリーンパッド 穴あき マジックタイプ - 空研グリーンパッド 穴あき マジックタイプ - 空研

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。

用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59902282Z3030562BH
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする