空研
プルーパッドのり付用穴なし
用途
サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用
トラスコ品番
828-3595
適合機種
DAM-055A・KDM-055A
材質
発泡ウレタン、ウレタン樹脂
質量(g)
100
タイプ
のり付きタイプ穴なし
サイズ(mm)
125
パッド径(Φmm)
123
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902316
Z3030551A
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください