空研
ブルーパッド 穴無し マジックタイプ
(1件のレビュー)
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途
サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用
トラスコ品番
828-3599
適合機種
DAM-055B・KDM-055B
材質
発泡ウレタン、ベルクロ
質量(g)
100
タイプ
マジックタイプ穴なし
サイズ(mm)
125
パッド径(Φmm)
123
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59902325
Z3030551B
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください