東京エレテック
多機能ECO照明 お灯さん
コンパクト設計ながら、6畳ほどの空間を照らすことができます。
本体にひっかけ金具とマグネットが付いているので部屋に常備でき、いざという時もすぐに持ち出せます。
連続12h点灯可能(目安)。
電源
電池×4本(別売)
質量(g)
220
幅(cm)
4.9
長さ(cm)
26
高さ(cm)
4.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62015878
TET-ETLB01
乾電池式
¥
4,600
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
62015887
TET-ETLA01
ACアダプター式
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください