曜日別特売

さわやか安心一分丈ショーツ

さわやか安心一分丈ショーツ - 冨田商事

本体生地にクラビオン混の生地使用で、肌触りがよく、着心地さわやか。
ピンク・クリーム・ベージュの3色セットです。

材質
本体:綿76%・レーヨン19%・ポリウレタン5%、レース部分:ナイロン・ポリウレタン
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62032967-M
¥3,790
取扱い終了
62032976-L
¥3,790
取扱い終了
62032985-LL
¥3,790
取扱い終了
62032994-3L
¥4,267
取扱い終了
62033003-4L
¥4,267
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする