曜日別特売

リフレ安心パッド

リフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーションリフレ安心パッド - リブドゥコーポレーション

●つけていないような心地良さ!
●「におい吸着シート」のトリプル効果で消臭アップ!脱臭シート・消臭ポリマー・銀イオン。
●高吸収ポリマーで瞬間吸収。
●横モレ安心ガードでお肌にやわらかフィット。尿をせき止めモラしません。
●超うすでさらさら快適。(25cc:1.3mm 50cc,80cc,120cc,170cc:2.0mm 200cc,230cc:2.5mm 300cc:3.5mm)
●おしりひろびろガード。
●素肌にやさしい「やわらかさらさらシート」は、お肌を健やかに保ちます。
●使いやすく衛生的。カンタンラップ&下着にぴったりズレないテープ。
●医療費控除対象品です。
<安心して旅行や長時間のお出かけを楽しみたい方に>
●咳・クシャミ時に
●オシャレしてお出かけしたい時に
●夜用ナプキンを代用している方に
●製品サイズ
25cc:8.5×19cm 50cc:8.5×19cm 80cc:9.5×23cm 120cc:9.5×23cm 170cc:13×29cm 200cc:13×29cm 230cc:13×29cm 300cc:13×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。
〇下着を引き上げてフィットさせてください。
※パッドはトイレに捨てないでください。

注意
・生理用ナプキンではありません。
・経血の吸収には不向きです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸水量(mL)
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62033956-1袋(10枚)3000.1913×29
980
859
945(税込)
3日以内出荷
62033965-1ケース(24袋×10枚)3000.1913×29
23,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
62033895160431ケース(18袋×24枚)-0.138.5×19
オープン
取扱い終了
62033904160441ケース(24袋×20枚)-0.179.5×23
28,800
取扱い終了
62033913160451ケース(24袋×16枚)-0.2113×29
28,800
取扱い終了
62033922801521ケース(18袋×36枚)-0.148.5×19
21,600
取扱い終了
62033938-1ケース(24袋×14枚)-0.2113×29
28,800
取扱い終了
62033947-1ケース(27袋×16枚)-0.213×29
28,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする