ダイヤ工業
車いす用グローブZERO
滑り止めゴムは取り外しが可能なので、お好きな位置に配置可能。
別売り滑止パーツもあるので経済的。
材質
ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
高さ(cm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061134
000-7303
ショートM
50
19
24
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
62061143
000-7302
ショートL
50
19
27
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
62061152
000-7301
ショートLL
50
19
30
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
62061168
000-7313
ロングM
65
24
24
¥
7,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
62061177
000-7312
ロングL
65
24
27
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
62061186
000-7311
ロングLL
65
24
30
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください