画像準備中

hatake

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62065623 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ハウス、トレー、エクセルソイルミニ、フィルター、たね袋、取扱説明書、種子情報シール 材質本体:ピートモス、ポリエステルカバー:PP 質量(g)43 タイプアオジソ バージョン3 寸法(cm)8×16×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする