曜日別特売

ラバーパッド(オービタルサンダー用)

ラバーパッド(オービタルサンダー用) - BOSCH(ボッシュ)
(3件のレビュー)

吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。

用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(正方形)適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)39プレート寸法(mm)100×110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
599108562608601443
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59910856
2022-08-28
用途: 木工用に
鉱業

私も GSS18V-LI で使用しています。問題なく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 59910856
2020-09-03
用途: 研磨
サービス業

とにかく早くて、品揃えのよさに感服。今後もモノタロウさんを使います。
ボッシュのサンダーを、マジックテープ式に変えられました。最高です

対象商品 : 59910856
2020-03-18
用途: 塗装剥離と木材均し
建設業・工事業

GSS 1400 A用のパーツでしたが、GSS 18 V-LIとサイズが同じでしたので、そちらで使用。マジック式のネットサンディングシートが使用できるようになり非常に満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする