コクヨ
オフィスチェアー イーザ 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き)
メイドインジャパンの品質でロープライス。豊富なカラーバリエーションからオフィスの雰囲気や個性に合わせて最適なものを選択できます。
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342679
CR-G180F6GEE3-V
-
-
9
895
9
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342688
CR-G180F6GEE6-V
-
-
9
895
9
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342697
CR-G180F6GEQ5-V
-
-
9
895
9
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342706
CR-G180F6GER5-V
-
-
9
895
9
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342715
CR-G180F6GET5-V
-
-
9
895
9
¥
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342724
CR-G181F6GEE3-V
-
-
10.5
895
10.5
¥
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342733
CR-G181F6GEE6-V
-
-
10.5
895
10.5
¥
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342749
CR-G181F6GET5-V
-
-
10.5
895
10.5
¥
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635243
CR-G180F6GEE3-W
ブラック
595×535×890
9
890
9
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635252
CR-G180F6GEE6-W
ブラック
595×535×890
9
890
9
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635268
CR-G180F6GEQ5-W
ブラック
595×535×890
9
890
9
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635277
CR-G180F6GER5-W
ブラック
595×535×890
9
890
9
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635286
CR-G180F6GET5-W
ブラック
595×535×890
9
890
9
¥
30,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635295
CR-G181F6GEE3-W
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635304
CR-G181F6GEE6-W
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635313
CR-G181F6GEQ5-V
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635322
CR-G181F6GEQ5-W
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635338
CR-G181F6GER5-V
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
33,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635347
CR-G181F6GER5-W
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60635356
CR-G181F6GET5-W
ブラック
595×535×890
10.5
890
10.5
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641787
CR-G191F6GEE3-V
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641796
CR-G191F6GEE3-W
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641805
CR-G191F6GEE6-V
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641814
CR-G191F6GEE6-W
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641823
CR-G191F6GEQ5-V
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641832
CR-G191F6GEQ5-W
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641848
CR-G191F6GER5-V
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641857
CR-G191F6GER5-W
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641866
CR-G191F6GET5-V
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
41,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60641875
CR-G191F6GET5-W
ブラック
670×535×900
10.7
900
10.7
¥
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください