曜日別特売

LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き)

LKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨLKロッカー ホワイトタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ
(2件のレビュー)

コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。

ホワイト高さ(mm)1790材質(本体)鋼板区分本体奥行(mm)515シリーズLKロッカー材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板ベース取付不可色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53250445LK-10SAW上棚板、下棚板、ハンガーパイプ、鏡、タオル掛け、傘立て(大)、滴受け(大)50.5830×480×1640多人数用カギ無
105,000
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250454LK-10LSAW上棚板、下棚板、ハンガーパイプ、鏡、タオル掛け、傘立て(大)、滴受け(大)43.5830×480×1640シリンダー錠
113,000
81,980
90,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660233LK-N1SAW鍵(扉1枚あたり各2個)22.1392×485×1632シリンダー錠
59,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660312LK-NS1SAW鍵(扉1枚あたり各2個)21.5252×485×1632シリンダー錠
57,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660242LK-N2SAW鍵(扉1枚あたり各2個)31.4252×485×1632シリンダー錠
81,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660258LK-N3SAW鍵(扉1枚あたり各2個)44252×485×1632シリンダー錠
98,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660267LK-N4SAW鍵(扉1枚あたり各2個)49.7180×485×1632シリンダー錠
113,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660276LK-N5SAW鍵(扉1枚あたり各2個)57.3138×478×1632シリンダー錠
157,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660285LK-N6SAW鍵(扉1枚あたり各2個)46.6網棚上:252×478×593 網棚下:252×478×200シリンダー錠
124,000
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660294LK-N8SAW鍵(扉1枚あたり各2個)52.4網棚上:180×478×593 網棚下:180×478×200シリンダー錠
155,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60660303LK-N9SAW鍵(扉1枚あたり各2個)49.2網棚上:252×478×405 網棚下:252×478×115シリンダー錠
162,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53250436LK-60SAW左庫内/上棚板、下棚板、ハンガーパイプ、鏡、タオル掛け、傘立て(大)、滴受け(大)50.5扉(大)/500×475×1640、扉(小)/320×485×255シリンダー錠
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53250436LK-60SAW12852719SCA-SS2-6A0T1LK-60SAW 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60660233
2021-07-14
用途: 収納ロッカー
医療・福祉・介護関連業

ホワイトのロッカーが欲しく購入しました。とてもきれいで、組み立て・設置までスムーズにしていただきました。

対象商品 : 60660258
2019-05-04
用途: 従業員が着替え時に使用。
有限会社 森本美建

コクヨなので、製品完成度も良く、安心して使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする