パール金属
ブライト 18-8ステンレス製オイルポット(受け皿付)
容量(L)
1.1
仕様
受け皿付
材質
本体:18-8ステンレス鋼、受皿:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、こし網:18-8ステンレス鋼、パッケージ仕様:シュリンクパック
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×150×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158256
H-5097
¥2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください