曜日別特売

PS 14OZサラダ 本体

PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)PS 14OZサラダ 本体 - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

本体・蓋防曇のためドリンクカップからの置き換えができます。全周嵌合のため、液漏れに強い。ばんじゅうに入る高さ(10cm) リスパック101Φカップ蓋も使えます。<蓋は別売り>

材質APET高さ(mm)100直径(mm)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603536855632871袋(50枚)
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
886215575632871ケース(50枚×25袋)
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60353685
2017-09-13
用途: 食品加工品のパッケージする
製造業

野菜の酢漬けを入れるのに漬け汁も入れるので汁漏れが心配でしたが横にしても、逆さにしても漏れることなく完璧でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする