PackStyle(パックスタイル)
PS マルチカップCUBE
(1件のレビュー)
側面から魅せるカットフルーツ専用カップ。
材質
A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60353886
534557
1袋(50枚)
1170
70
105
105
CF白
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60353895
534556
1袋(50枚)
1170
70
105
105
CF緑
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60353913
534559
1袋(50枚)
1380
80
127
127
CF白
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60353922
534558
1袋(50枚)
1380
80
127
127
CF緑
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88621742
534557
1ケース(50枚×18袋)
1170
70
105
105
CF白
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88621758
534556
1ケース(50枚×18袋)
1170
70
105
105
CF緑
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88621776
534559
1ケース(50枚×12袋)
1380
80
127
127
CF白
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88621785
534558
1ケース(50枚×12袋)
1380
80
127
127
CF緑
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980