PS BPフルーツ2L

PS BPフルーツ2L - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2L - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2L - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2L - PackStyle(パックスタイル)PS BPフルーツ2L - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。

サイズ2L高さ(mm)46短辺(mm)128長辺(mm)228
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全15種類を絞り込む
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603541575065661袋(100枚)PP・PSイエロー
オープン
2,290
2,519(税込)
6日以内出荷
返品不可
886220135065661ケース(100枚×10袋)PP・PSイエロー
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220475065751ケース(100枚×10袋)PP・PSゴールド
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
603541484154531袋(100枚)A-PETブラック
オープン
取扱い終了
603541664330651袋(100枚)A-PETクリア
オープン
取扱い終了
603541754700911袋(100枚)PP・PSグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
603541845065751袋(100枚)PP・PSゴールド
オープン
取扱い終了
603541934700901袋(100枚)PP・PSピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
603542024878851袋(100枚)PP・PSホワイト
オープン
取扱い終了
603542184700921袋(100枚)PP・PSムラサキ
オープン
取扱い終了
返品不可
886220044154531ケース(100枚×10袋)A-PETブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220224330651ケース(100枚×10袋)A-PETクリア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220384700911ケース(100枚×10袋)PP・PSグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220564700901ケース(100枚×10袋)PP・PSピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
886220654700921ケース(100枚×10袋)PP・PSムラサキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60354175
2020-04-07
用途: 出荷梱包
農・林・水産業

デコポンを個入れるのにちょうどよい大きさです。
黄色いキャップをかぶせるとかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする