曜日別特売

PS PSチャック付スタンド袋

PS PSチャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS PSチャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)PS PSチャック付スタンド袋 - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

リンゴ5個。背面がシルバーで売り場で目立ちます。内容物を問わないシンプルなデザイン。

材質OPP/CPPサイズM短辺(mm)250長辺(mm)315シルバーマチ(mm)65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886227655635591ケース(50枚×10袋)
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
603550765635591袋(50枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60355076
2019-12-03
用途: りんごの袋売り
あっふる ふぁ~む ふくし農・林・水産業

背が低めでチャックが付いて最高なのですが
納品が遅い。
2~3日で来てくれるとたすかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする