PackStyle(パックスタイル)
PS BPアソートボックス2P取手付
BPフルーツが2個セットできます。
材質
本体:ダンボール、蓋:A-PET、取手:PE
高さ(mm)
112
短辺(mm)
232
長辺(mm)
266
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60355602
463527
1袋(10枚)
ブラック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88623282
463527
1ケース(10枚×5袋)
ブラック
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60355618
463528
1袋(10枚)
ナチュラル
オープン
取扱い終了
88623298
463528
1ケース(10枚×5袋)
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980