石黒金属
草抜きニッパー
(1件のレビュー)
芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)
150
質量(g)
61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×13×150
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363747
KP-2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください