石黒金属
フィットグリップ根切
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。雑草の根切りに。
全長(mm)
340
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×20×340
材質(ハンドル)
タモ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60363862
FG-5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください